Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Sterican Mix halbstumpfe Aufziehkanüle rot 1,2x40 mm 18G 100 Spezialinjektionskanülen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005200
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4550400-01
EAN/GTIN:
     4046964041037
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Aspirationsspike
Aufziehkanüle

Sterican® MIX

Sterican® MIX ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur Arzneimittelzubereitung. Die Aufziehkanülen verringert das Risiko on Nadelstichverletzungen beim Aufziehen von Medikamenten.

Produktinformationen zu den Sterican®-Kanülen

  • 100 Sterican® MIX Aufziehkanülen halbstumpf rot
  • 18G x 1 ½ ", Ø/Länge 1,2 x 40 mm
  • Anschliff 40°
  • Einzeln steril verpackt
  • Nach DIN EN ISO 7864 
  • Dünnwand-Aufziehkanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
  • Kompatibel mit Luer- und Luer-Lock-Spritzen 
  • Sehr glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
  • Latex-, DEHP- und PVC-frei
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
halbstumpf
PZN:
11226486
Weitere Suchbegriffe: Entnahmekanüle, Entnahmespike, Zuspritzspike, Injektions-Kanüle, Injektionskanüle, Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanüle 1,2x40mm, einmalkanüle, einmalkanüle 1,8x40, Sterican, Einmalkanülen, Sicherheitskanülen, Injektionskanülen, Aufziehkanülen, B.Braun
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
€ 5,50*
ab € 12,28*
€ 18,28*
€ 18,90*
ab € 11,75*
€ 18,92*
€ 8,50*
ab € 15,68*
€ 22,58*
4 Tage
41
€ 5,90*
ab € 16,32*
€ 23,49*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,28*
€ 21,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,70*
€ 21,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,17*
€ 19,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,58*
€ 17,35
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 14,53*
€ 17,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1228* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap
BC862R
ab € 31,14*
Sonstiges
Servoprax
G1 2037
ab € 97,29*
Sonstiges
B. Braun
9082204
ab € 13,70*
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,34*
Sonstiges
Unigloves
3802
ab € 3,74*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 315,22*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,22*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
ekamed
20281206
ab € 22,50*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,22*
Sonstiges
HAEBERLE
15139
ab € 250,54*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,47*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,30*
Sonstiges
Servoprax
I8 1306
ab € 6,09*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.