Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B. Braun Askina Universalbinde 5 m x 6 cm 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zusatzbild
Zusatzbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005185
Hersteller:
     B.Braun Melsungen
Herst.-Nr.:
     9055029
EAN/GTIN:
     4022495243027
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

BBraun Askina Universalbinde 

Askina Universalbinde für leichte Kompressionsverbände, Stützverbände, Entlastungsverbände und zum Anwickeln von Schienen

  • hautfreundliche Universalbinde durch hohen Baumwollanteil
  • Herstellung ohne Bleichmittel
  • die Askina Universalbinde ist längs- und dauerelastisch und ca. 90% dehnbar
  • Binde mit gewebter Kante für hohe Stabilität
  • Materialeigenschaften: 66% Baumwolle, 33% Polyamid, 1% Elasthan
  • Abmessungen 6cmx5m Länge gedehnt
  • Verpackungseinheit Askina Universalbinde Sprechstundenpackung 10 Stück lose im Karton
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Stück
Maße:
5 m x 6 cm
Textilkennzeichen:
1% Elasthan, 33% Polyamid, 66% Baumwolle
PZN:
06158498
Weitere Suchbegriffe: Universalbinde, universalbinde braun, universalbinde, Standardbinde, Unibinde, Erste-Hilfe-Binde, Verbandmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 40 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,2002* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.