| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005161 Herst.-Nr.: 9046062 EAN/GTIN: 4022495245328 |
| |
|
| | |
| Askina Elast fine Die elastische Binde dient zur Fixierung von Schienen und Wundauflagen und ist für leichte Druckverbände geeignet. Vielseitig einsetzbar ist die Fixierbinde von B.Braun auch aufgrund der unterschiedlichen Abmessungen. Produktinformationen zur Askina Elast fine - 20 Fixierbinden 6 cm x 4 m
- Unverpackt, lose im Karton
- Sprechstundenpackung
- Fixierbinde aus 60 % Baumwolle und 40 % Polyamid
- Zur Fixierung von Wundauflagen und Schienen sowie für leichte Druckverbände
- Nach DIN 61634 gefertigt
- Gewebte Kanten für hohe Stabilität
- Ca. 140 % längselastisch
- Sicherer und langanhaltender Sitz durch Elastizität
- Anschmiegsames Material
Weitere Informationen: | | Maße: | 4 m x 6 cm | Inhalt: | 20 Stück | Textilkennzeichen: | 54% Polyamid, 46% Viskose | PZN: | 06338645 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, peha-crepp fixierbinde 4mx6cm, fixierbinde, fixierbinde 4 mx6 cm, Binden, Verband, Verbandsstoffe, Fixierbinden, Mullbinden, Elastische Binden |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | pro Packung | € 8,50* | ab € 1,043* | € 1,453* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 6,12* | € 9,58* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 8,54* | € 12,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|