Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Omnifix Luer exzentrisch 10 ml 100 Stück Einmalspritzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005117
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4616103V
EAN/GTIN:
     4022495251121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
b.braun einmalspritze lock

Omnifix Solo

Die 3-teilige Einmalspritze Omnifix Solo von B. Braun in verschiedenen Größen verfügt über einen Luer-Ansatz zum Aufsetzen einer Nadel. Mithilfe der Einweg-Spritze Omnifix inklusive Kolbenstopp können auch kleinste Mengen exakt und sicher dosiert und injiziert werden. Die Graduierung der Spritze Omnifix zum langsamen Aufziehen ist durch den Kontrast gut ablesbar. Dank des hochtransparenten Zylinders der Spritze Omnifix Solo sind Luftblasen leicht erkennbar.

Produktinformationen von Omnifix Solo

  • Spenderkarton à 100 Stück, einzeln steril verpackt
  • 3-teilige Einmalspritzen, innen silikonisiert
  • Luer-Konus, exzentrisch nach EN ISO 7886-1
  • Volumen: 10 ml, graduierte Skala (nutzbar bis 12 ml)
  • Material: Polypropylen, Kolbenstopfen: synthetischer Kautschuk
Vorteile von Omnifix Solo
  • Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer Graduierung (in ml) für ideale Ablesbarkeit, wischfest
  • Kolbenstopfen mit leichtgängigem, doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren kleinster Mengen
  • Problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen, minimales Restvolumen
  • Latex- und PVC-frei

Weitere Informationen zu Spritzen und Kanülen von B. Braun finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Volumen:
10 ml
PZN:
00569964
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze 10 ml, b braun einmalspritzen, Standardspritze, Injektion, Infusion, Luer-Ansatz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
15
€ 5,50*
ab € 10,29*
€ 15,54*
9 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 10,45*
€ 15,65*
6 Tage
7
€ 6,90*
ab € 10,57*
€ 15,81*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 13,16*
€ 18,85*
4 Tage
2600
€ 5,90*
ab € 13,46*
€ 19,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 12,30*
€ 14,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1029* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B. Braun
4617053V
ab € 19,27*
Ähnlich
B. Braun
4616057V
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.