| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005019 Herst.-Nr.: 9161406V EAN/GTIN: 4022495251879 |
| | |
|
| | |
| Omnifix-F Die 3-teiligen Spritzen aus der Serie Omnifix von B. Braun sind geeignet zur Feindosierung von Heparin und Tuberkulin sowie für Allergie-Untersuchungen. Omnifix-F Tuberkulin-Spritzen in verschiedenen Ausführungen sind einfach und sicher zu handhaben dank des Kolbenstopfens, des Kolbenstopps und der schwarzen Skalierung. Durch langsames Aufziehen kann eine genaue Dosierung und Injektion mithilfe der Spritze Omnifix F erfolgen. Die graduierten Feindosierungsspritzen Omnifix-F sind mit oder ohne Kanüle sowie mit Luer- oder Luer-Lock-Anschluss erhältlich. Produktinformationen zu Omnifix-F - Packung à 100 Stück, einzeln steril verpackt
- 3-teilige Feindosierungsspritzen
- Z. B. für Tuberkulin-/Heparin-/Allergie-Untersuchungen
- Volumen: 1 ml, Skaleneinteilung 0,01 ml
- Ausführung: Solo (ohne Kanüle), Ansatz: Luer, Konus: zentrisch
- Gut ablesbare ml-Graduierung: wischfest, schwarz
- Kolbenstopfen mit leichtgängigem, doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und das Injizieren von kleinen Mengen
- Minimales Restvolumen und sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
Materialzusammensetzung von Omnifix-F - Zylinder: Polypropylen
- Kolben: Polystyrol
- Kolbenstopfen: synthetischer Kautschuk
- Hochtransparenter Zylinder, innen silikonisiert
- Latex- und PVC-frei
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Kanüle | Ansatz: | Luer | PZN: | 00569881 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tuberkulin-Spritze, Tuberkulinspritze, einmalspritze luer 1ml, einmalspritze 1ml, b braun einmalspritzen, Feindosierung, Spezialspritze, Tuberkulin, Allergie, Insulineinheiten, Spritze, Einwegspritze, Kunststoffspritze, Infusion, Injektion |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,78* | € 13,96* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 9,52* | € 14,34* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 12,95* | ab € 10,00* | € 14,85* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 18,90* | ab € 10,05* | € 14,93* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 10,43* | € 15,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0952* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|