| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005018 Herst.-Nr.: 180100CT EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Omnifix® Sol-M Die 3-teilige Einmalspritze Omnifix® Solo von B. Braun in verschiedenen Größen ist mit oder ohne Luer-Adapter erhältlich. Mithilfe der Einweg-Spritze Omnifix inklusive Kolbenstopp können die gewünschten Volumina exakt und sicher dosiert und injiziert werden. Die Graduierung der Spritze Omnifix® ist durch den Kontrast gut ablesbar. Dank des hochtransparenten Zylinders der Spritze Omnifix Solo sind Luftblasen leicht erkennbar. Produktinformationen zu Omnifix® Sol-M - Volumen: 100 ml, graduierte Skala
- Kunststoffspritze mit Luer-Adapter, aus dem Kolben zu entnehmen
- Packung à 30 Stück
- 3-teilige Wund- und Blasenspritze mit Aspirationsgriff
- Zentrischer Katheteransatz nach EN ISO 7886-1 und ISO 594-1
- Material: Polypropylen, Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk
Vorteile von Omnifix® Sol-M - Hochtransparenter Zylinder mit blauer Graduierung (in ml) für ideale Ablesbarkeit, wischfest
- Sicherer und leichtgängiger Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring
- Latex- und PVC-frei
Weitere Informationen zu Spritzen und Kanülen von B. Braun im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Ansatz: | mit Luer-Adapter | Volumen: | 100 ml | PZN: | 17840419 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,757* | € 4,89034* | | | | | | | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,21* | € 5,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,13* | € 7,46* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 210,07* | € 253,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 146,7102* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|