Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Omnifix Luer-Lock zentrisch 20 ml 100 Stück Einmalspritzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-005014
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4617207V
EAN/GTIN:
     4022495251275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Perfusorspritze

BBraun Omnifix Solo 20ml

Original-Zubehör für Systemsicherheit

Spezifikationen zu Spritzen für PerfusorSpace

  • 3-teilige Spritzen zur Verwendung mit Perfusor-Spritzenpumpen
  • Material Polypropylen, Kolbenstopfen synthetischer Kautschuk, latex-, PVC-frei
  • Zylinder hochtransparent mit schwarzer Graduierung, wischfest und gut ablesbar
  • Kolbenstopfen mit leichtgängigem, doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren kleinster Mengen
  • Innenflächen silikonisiert
  • Lock-Ansatz, zentrisch, Graduierung 1ml
  • Omnifix-Spritzen zertifiziert nach EN ISO 7886-1
  • Liefereinheit 100 Stück Einmal-Spritze Omnifix Solo 20ml einzeln steril verpackt
Weitere Hinweise zum Zubehör für Perfusor-Spritzenpumpen in der Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Volumen:
20 ml
PZN:
00570039
Weitere Suchbegriffe: b.braun einmalspritzen 20ml, einmalspritzen 20 ml, b braun einmalspritzen, Standardspritze, Injektionsbedarf, Infusionszubehör, Luer-Lock-Spritze, Kunststoffspritze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,9003*
€ 1,1203*
Lager 537
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 48,28*
€ 63,46*
8 Tage
1
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 48,35*
€ 63,46*
4 Tage
900
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 65,03*
€ 82,13*
1
pro Paket
€ 6,49*
ab € 52,62*
€ 91,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,46*
€ 75,52
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 63,42*
€ 75,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,06*
€ 69,09
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 58,03*
€ 69,06
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 57,99*
€ 69,01
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 57,96*
€ 68,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 54,18*
€ 64,47
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 52,11*
€ 62,01
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 50,42*
€ 60,00
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 48,28*
€ 57,45
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1530-1
ab € 15,43*
Sonstiges
Ambu
335102000
ab € 17,14*
Sonstiges
B. Braun
WIN9086510
ab € 47,47*
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,33*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 316,83*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
034-0-111s
ab € 31,67*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,28*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
DOMETRA
8929538
ab € 4,42*
Sonstiges
B. Braun
9151125S
ab € 27,41*
Sonstiges
B. Braun
4617304F
ab € 1,1845*
Sonstiges
B. Braun
9193640
ab € 5,42*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,17*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,44*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.