Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Injekt® Solo Einmalspritzen Luer exzentrisch 20 ml 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005010
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4606205V
EAN/GTIN:
     4022495250674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
b.braun einmalspritzen 20ml

Injekt Solo Einmalspritzen 

Die Injekt Solo Einwegspritze von B. Braun ist zur sicheren Injektion von Flüssigkeiten geeignet. Die Standardspritze ist für die Anwendung im medizinischen Bereich geeignet. Dank der übersichtlichen Graduierung der Einwegspritze kann die Injektionsmenge individuell dosiert werden. Die exzentrische Injekteinmalspritze hat einen Luer-Ansatz und ist bis 24 ml nutzbar.  

Produktinformationen zur Injekt Solo Einmalspritzen

  • Injekt Solo mit Graduierung in ml zur Volumendosierung, über Nennvolumen verlängerte Skala
  • Luer-Ansatz nach EN ISO 7886-1 zum Aufsetzen der Nadel
  • Material: Polypropylen (Zylinder), Polyethylen (Kolben)
  • Hochtransparenter Zylinder mit grüner Kolbenstange
  • Wischfeste schwarze Graduierung für ideale Ablesbarkeit
  • Sicherer Kolbenstop für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
  • 2-teilige Einwegspritze PVC-frei, latexfrei, silikonölfrei
  • Größe: 20 ml, nutzbar bis 24 ml; exzentrischer Konus
  • Spenderkarton à 100 Stück, einzeln steril verpackt

Weitere Informationen zu Spritzen und Kanülen von B. Braun finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Ansatz:
Luer
Volumen:
20 ml
Stück:
100
PZN:
02057932
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 20 ml, b braun einmalspritzen, Spritzen, Wundversorgung, Injektionsspritzen, Dosierspritzen, Impfmaterial, Injektionsmaterial, Injektionsbedarf, 2-teilig, Einmalspritzen, Einmal-Spritzen, Einwegspritze, Graduierung, 20 ml
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
232
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,81*
5 Tage
20
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,86*
€ 11,96*
Lager 537
168
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,58*
€ 13,06*
6 Tage
100
pro Packung
€ 4,90*
ab € 9,10*
€ 13,72*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 9,19*
€ 13,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,06*
€ 15,54
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,28*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 316,25*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,25*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,87*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,17*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,14*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,47*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,46*
Sonstiges
B. Braun
4606701V
ab € 9,57*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,37*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,03*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,23*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.