Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Injekt® Solo Einmalspritzen Luer exzentrisch 5 ml 100 Stück Injektionsspritze Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005008
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4606051V
EAN/GTIN:
     4022495250773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritze 5ml b.braun

Injekt Solo Einmalspritzen 

Die Injekt Luer Solo Einwegspritze von B. Braun ist zur sicheren Injektion von Flüssigkeiten geeignet. Die Standardspritze ist für die Anwendung im medizinischen Bereich geeignet. Dank der übersichtlichen Graduierung der Einwegspritze kann die Injektionsmenge individuell dosiert werden. Die exzentrische Injekteinmalspritze hat einen Luer-Ansatz und ist bis 5 ml nutzbar.  

Produktinformationen zur Injekt Solo Einmalspritze 

  • Injekt Solo mit Graduierung in ml zur Volumendosierung, über Nennvolumen verlängerte Skala
  • Luer-Ansatz nach EN ISO 7886-1 zum Aufsetzen der Nadel
  • Material: Polypropylen (Zylinder), Polyethylen (Kolben)
  • Hochtransparenter Zylinder mit grüner Kolbenstange
  • Wischfeste schwarze Graduierung für ideale Ablesbarkeit
  • Sicherer Kolbenstop für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
  • 2-teilige Einwegspritze PVC-frei, latexfrei, silikonölfrei
  • Größe: 5 ml, nutzbar bis 6 ml; exzentrischer Konus
  • Spenderkarton à 100 Stück, einzeln steril verpackt

Weitere Informationen zu Spritzen und Kanülen von B. Braun finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Ansatz:
Luer
Volumen:
5 ml
Stück:
100
PZN:
02057903
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 5 ml, b braun einmalspritzen, Spritzen, Wundversorgung, Injektionsspritzen, Dosierspritzen, Impfmaterial, Injektionsmaterial, Injektionsbedarf, 2-teilig, Einmalspritzen, Einmal-Spritzen, Einwegspritze, Graduierung, 5 ml
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
32000
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0457*
€ 0,0566*
Lager 537
31400
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0522*
€ 0,0669*
10 Tage
45000
100
pro Stück
€ 12,95*
ab € 0,0543*
€ 0,0686*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0607*
€ 0,0751*
8 Tage
10000
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0664*
€ 0,0817*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 18,81*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 345,68*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 36,13*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 1,09*
Sonstiges
B. Braun
4606108V
ab € 6,05*
Sonstiges
B. Braun
4606205V
ab € 0,50*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 24,61*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 63,62*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 22,59*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,69*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 95,64*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 49,47*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.