| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004909 Herst.-Nr.: 9318432 EAN/GTIN: 4052199207858 |
| |
|
| | |
| Pütter®-haft kohäsive Kurzzugbinde Diese kohäsive und textilelastische Kurzzugbinde besitzt einen beidseitigen Hafteffekt und bietet damit einen rutschfesten Sitz. Verfügbar ist die Kurzzugbinde Pütter®-haft von Hartmann ist 5 m bzw. 7 m gedehnter Länge erhältlich. Produktinformationen zur Pütter®-haft Kurzzugbinde - Kurzzugbinde 12 cm x 5 m
- Einzeln in der Faltschachtel
- Dehnbarkeit ca. 60 %
- 100 % Baumwolle mit latexfreier Beschichtung
- Farbe hautfarben
- Hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck
- Atmungsaktiv
- Kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C)
Anwendungsbereiche der Pütter®-haft Kurzzugbinde - Zur starken Kompression
- Bei chronischen venösen Stauungsödemen
- Abgeheilten Ulcera Cruris und Thrombophlebitits
- Zur Nachbehandlung von Venenerkrankungen
- Bei Phleboarthrosis des Knies
- Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates
- Auch als Sportbandage verwendbar
Weitere Informationen: | | Maße: | 12cm x 5m | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 10109347 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Dauerelastische Binde, Kompressionsbinde, Stütz- und Entlastungsbinde, Stützbinde, Pütter-Verband, Pütterbinde, fixierbinde hartmann hautfarben, dauerelastische binde, kompressionsbinden hartmann, Pütterverband, Pütter-Binde, Kurzzugbinde, Idealbinde, Kompressionstherapie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,56* | € 23,42* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,22* | € 24,35* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,21* | € 30,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,444* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|