| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004857 Herst.-Nr.: 9310970 EAN/GTIN: 4052199209005 |
| |
|
| | |
| Idealast®-haft Color
Die dauerelastische, kohäsive Idealbinde macht das Leben bunter. Die Binde mit kurzem Zug, 90 % Dehnbarkeit und beidseitigem Hafteffekt ist auch in Ruhelage tragbar. Idealast®-haft besitzt eine latexfreie Beschichtung, ist atmungsaktiv und gibt es in blauer oder roter Ausführung sowie im Mix. Zum Einsatz kommt die universelle Binde bei mittelkräftigen Verbänden. Produktinformationen zu Idealast®-haft Color
- 8 cm x 4 m in rot á 1 Stück
- Kohäsive, atmungsaktive und dauerelastische Binde mit kurzem Zug
- Dehnbarkeit 90 %
- Beidseitiger Hafteffekt für rutschfesten Sitz
- In Ruhelage tragbar
- Material: 93 % Baumwolle, 5 % Polyamid, 2 % Elastan
- Mit latexfreier Beschichtung
Anwendungsbereiche von Idealast®-haft Color
- Idealbinde für mittelkräftige Kompression
- Zur Prophylaxe und Nachbehandlung von Venenerkrankungen
- Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates
- Sportbandage
- Komprimierender Wundverband
- Zum Anwickeln von Schienen
- Attraktiver Schutz von Verbänden
Weitere Informationen: | | Maße: | 8cm x 4m | Inhalt: | 1 Rolle | Farbe: | rot | Textilkennzeichen: | 93% Baumwolle, 5% Polyamid, 2% Elasthan | PZN: | 10109442 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,91* | € 4,93* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 4,71* | € 7,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Meter (ab € 0,7275* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|