Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann ES-Kompressen steril 7,5 x 7,5 cm 12-fach á 10 x 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004608
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     4755045
EAN/GTIN:
     4052199608266
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
sterile kompressen 7,5x7,5 cm

ES-Kompressen

Die sterilen Mullkompressen 17-fädig, bestehen aus Verbandmull nach EN 1407 und eingeschlagenen Schnittkanten ohne störenden Randfäden. Die Kompressen lassen sich mehrfach aufklappen und in größeren Formaten verwenden. Die ES-Kompressen verfügen über eine gute Saugfähigkeit, sind luftdurchlässig, weich und geschmeidig. Anwendung finden diese bei der allgemeinen Wundversorgung, Erstversorgung oder als Tupfer bei kleinen operativen Eingriffen.

Produktinformationen zu ES-Kompressen

  • 7,5 x 7,5 cm, á 10 x 10 Stück 
  • 12-fache Ausführung 
  • 17-fädiger Verbandmull
  • Steril eingesiegelte Kompressen
  • Schnittkanten ohne störenden Randfäden
  • Mehrfach aufklappbar
  • Saugfähig, luftdurchlässig, weich und geschmeidig
Anwendungsbereiche von ES-Kompressen
  • Allgemeine Wundversorgung
  • Erstversorgung bei verschmutzten, infizierten und sezernierenden Wunden
  • Verwendung als Tupfer oder als Kompresse bei kleineren operativen Eingriffen
Weitere Informationen:
Maße:
7,5 x 7,5 cm
Ausführung:
12-fach
Inhalt:
10 x 10 Stück
PZN:
06453984
Weitere Suchbegriffe: kompressen steril, mull kompresse, Saugkompresse, Verbandmittel, Verbandzellstoff, Wundversorgungskompresse, Wundreinigungskompresse, ES-Kompresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ActiMaris
31000
ab € 30,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.