| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004583 Herst.-Nr.: 9422012 EAN/GTIN: 4052199309255 |
| | |
|
| | |
| Hartmann Peha-soft nitrile guard powderfree Untersuchungshandschuhe
Latexfreie Untersuchungs handschuhe aus weichem Nitrilkautschuk zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen Personal durch Kontamination gefährdet ist - Untersuchungshandschuhe Peha-soft nitrile guard ist aus einem weichen, blau gefärbtem Nitrilkautschuk, unsteril, puderfrei
- Handschuhe mit extra langer Stulpe für optimalen Schutz
- die chlorierte Innnenfläche ermöglicht leichtes Anziehen
- texturierter Fingerbereich für optimale Griffigkeit, Nitrilhandschuhe mit hervorragender Passform und ausgezeichnetem Tastempfinden
- Einmalhandschuhe links und rechts zu tragen
- geeignet ist der Handschuh für Personen mit Latexallergie (Typ-I-Allergie) oder die auf Handschuhpuder allergisch reagieren
- Peha-soft nitrile guard powderfree erfüllen Normen EN 455 und EN 374 Kat. III (Persönliche Schutzausrüstung) für den Einsatz im Labor und beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln; Zulassung für Kontakt mit Lebensmitteln
- Untersuchungshandschuhe in Gr. S
- Spenderbox mit 100 Stück Einweghandschuhen
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. S | PZN: | 03539171 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei unsteril größe s, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, peha-soft, Handschuhe, Laborhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Hygienekleidung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,74* | € 10,03* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,64* | € 12,50* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 15,90* | ab € 7,79* | € 12,51* | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 12,76* | € 15,84* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 12,88* | € 18,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0674* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|