Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Peha-taft Latex Gr. 8,5 50 Paar OP-Handschuh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004576
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9425954
EAN/GTIN:
     4052199309941
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Hartmann OP-Handschuhe Peha-taft latex 

Einmal-OP-Handschuhe Peha-taft latex aus dünnem und weichem Latex, geeignet für alle chirurgische Eingriffe 

  • Handschuhe besonders geeignet für Operationen mit hohem Perforationsrisiko, wie Orthopädie, Traumatologie, Unfallchirurgie, bei Hochrisikopatienten als Überziehhandschuh beim Double Gloving
  • Latexhandschuhe puderfrei, steril, hochelastisch, reißfest
  • Peha-taft mit spezieller mikrogerauter Oberfläche für optimale Griffigkeit, sehr gutes Tastempfinden
  • anspruchsvolle OP-Handschuhe, veredelt und glatt, ohne rutschig zu sein
  • die Polymer-Innenbeschichtung der Handschuhe ermöglicht ein leichtes anziehen
  • Latex-Einmalhandschuhe mit vollanatomischer Passform, dadurch ermüdungsfreier Sitz
  • Medizinprodukt nach EN 455, EN 374 (persönliche Schutzausrüstungen), geeignet für den Einsatz mit Chemikalien und Zytostatika, AQL 0,65
  • Peha-taft OP-Handschuhe empfohlen als Überziehhandschuh in Kombination mit dem OP-Handschuh Peha-underglove latex
  • OP-Handschuhe Peha-taft latex Gr. 8,5
  • Versandeinheit 50 Paar Sterilhandschuhe Peha-taft latex, paarweise ozongeschützt eingesiegelt
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 8,5
PZN:
10387514
Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweg gummihandschuh, gummi handschuh, gummihandschuhe gr. 8-8,5, Handschuhe, Einmalhandschuhe, Laborhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Hygienekleidung, Schutzhandschuhte, Arzthandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,70*
€ 59,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,78*
€ 58,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,06*
€ 54,81
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 46,02*
€ 54,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,24*
€ 52,65
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 44,20*
€ 52,60
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 44,16*
€ 52,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,49*
€ 50,56
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 42,46*
€ 50,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,85*
€ 43,85
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9207716
ab € 3,71*
Sonstiges
AMPri
09052
ab € 1,95*
Sonstiges
Mediware
H7 04
ab € 1,60*
Sonstiges
Hartmann Group
9924652
ab € 8,48*
Sonstiges
Hartmann Group
9425062
ab € 23,27*
Sonstiges
Hartmann Group
9426964
ab € 39,63*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14967
ab € 22,56*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
19382
ab € 124,74*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,37*
Sonstiges
Optidrop
H7 030
ab € 7,21*
Sonstiges
Meditrade
1251M
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.