Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Peha-profile Latex OP-Handschuh Gr. 7,5 50 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004525
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9426944
EAN/GTIN:
     4052199307954
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Hartmann OP-Handschuhe Peha-profile latex 

Einmal-OP-Handschuhe Peha-profile latex aus dünnem und weichem Latex, geeignet für alle chirurgische Eingriffe 

  • Handschuhe besonders geeignet für Operationen mit hohem Perforationsrisiko, wie Orthopädie, Traumatologie, Unfallchirurgie und bei Hochrisikopatienten als Überziehhandschuh beim Double Gloving
  • Latexhandschuhe puderfrei, steril, hochelastisch, reißfest
  • Peha-profile mit insbesondere an den Fingerspitzen ausgezeichnetem Tastempfinden, optimale Griffigkeit durch spezielle, texturierte Oberfläche
  • die Polymer-Innenbeschichtung der Handschuhe ermöglicht ein leichtes anziehen
  • Latex-Einmalhandschuhe mit vollanatomischer Passform, dadurch ermüdungsfreier Sitz
  • zur Vermeidung von Lichtreflexen sind Peha-profile-Handschuhe braun eingefärbt
  • Medizinprodukt nach EN 455, EN 374 (persönliche Schutzausrüstungen), geeignet für den Einsatz mit Chemikalien und Zytostatika, AQL 0,65
  • Peha-profile OP-Handschuhe empfohlen als Überziehhandschuh in Kombination mit dem OP-Handschuh Peha-underglove latex
  • OP-Handschuhe Peha-profile latex Gr. 7,5
  • Versandeinheit 50 Paar Sterilhandschuhe Peha-profile latex, paarweise ozongeschützt eingesiegelt
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 7,5
Art:
Latexhandschuhe puderfrei
PZN:
10387336
Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweg gummihandschuh, gummi handschuh, gummihandschuh rotbraun, Handschuhe, Einmalhandschuhe, Laborhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Hygienekleidung, Schutzhandschuhte, Arzthandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,75*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,935* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,67*
€ 63,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,23*
€ 62,15
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 52,19*
€ 62,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,15*
€ 58,49
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 49,11*
€ 58,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,72*
€ 56,79
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 47,69*
€ 56,75
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 47,65*
€ 56,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,75*
€ 55,63
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9207716
ab € 4,50*
Sonstiges
AMPri
09052
ab € 2,34*
Sonstiges
Mediware
H7 04
ab € 2,08*
Sonstiges
Hartmann Group
9924652
ab € 10,03*
Sonstiges
Hartmann Group
9425043
ab € 27,75*
Sonstiges
Hartmann Group
9425934
ab € 42,26*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14967
ab € 27,42*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,67*
Sonstiges
Optidrop
H7 030
ab € 8,61*
Sonstiges
Meditrade
1251M
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.