Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Peha-profile Latex Gr. 5,5 50 Paar OP-Handschuh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004510
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9426903
EAN/GTIN:
     4052199307589
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Hartmann OP-Handschuhe Peha-profile latex 

Einmal-OP-Handschuhe Peha-profile latex aus dünnem und weichem Latex, geeignet für alle chirurgische Eingriffe 

  • Handschuhe besonders geeignet für Operationen mit hohem Perforationsrisiko, wie Orthopädie, Traumatologie, Unfallchirurgie und bei Hochrisikopatienten als Überziehhandschuh beim Double Gloving
  • Latexhandschuhe puderfrei, steril, hochelastisch, reißfest
  • Peha-profile mit insbesondere an den Fingerspitzen ausgezeichnetem Tastempfinden, optimale Griffigkeit durch spezielle, texturierte Oberfläche
  • die Polymer-Innenbeschichtung der Handschuhe ermöglicht ein leichtes anziehen
  • Latex-Einmalhandschuhe mit vollanatomischer Passform, dadurch ermüdungsfreier Sitz
  • zur Vermeidung von Lichtreflexen sind Peha-profile-Handschuhe braun eingefärbt
  • Medizinprodukt nach EN 455, EN 374 (persönliche Schutzausrüstungen), geeignet für den Einsatz mit Chemikalien und Zytostatika, AQL 0,65
  • Peha-profile OP-Handschuhe empfohlen als Überziehhandschuh in Kombination mit dem OP-Handschuh Peha-underglove latex
  • OP-Handschuhe Peha-profile latex Gr. 5,5
  • Versandeinheit 50 Paar Sterilhandschuhe Peha-profile latex, paarweise ozongeschützt eingesiegelt


Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 5,5
Art:
Latexhandschuhe puderfrei
PZN:
10387253
Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweg gummihandschuh, gummi handschuh, gummihandschuh rotbraun, Handschuhe, Einmalhandschuhe, Laborhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Hygienekleidung, Schutzhandschuhte, Arzthandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,75*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,67*
€ 63,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,23*
€ 62,15
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 52,19*
€ 62,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,15*
€ 58,49
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 49,11*
€ 58,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,72*
€ 56,79
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 47,69*
€ 56,75
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 47,65*
€ 56,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,75*
€ 55,63
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9207716
ab € 4,50*
Sonstiges
AMPri
09052
ab € 2,34*
Sonstiges
Mediware
H7 04
ab € 2,08*
Sonstiges
Hartmann Group
9924652
ab € 10,03*
Sonstiges
Hartmann Group
9425003
ab € 27,51*
Sonstiges
Hartmann Group
9425893
ab € 45,71*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14967
ab € 27,42*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,67*
Sonstiges
Optidrop
H7 030
ab € 8,61*
Sonstiges
Meditrade
1251M
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.