Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann ES-Kompressen unsteril 10 x 10 cm 8-fach 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-004431
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     4018255
EAN/GTIN:
     4052199511924
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompressen unsteril 10 x 10 cm

ES-Kompressen unsteril

Die klassischen Mullkompressen mit eingeschlagenen Schnittkanten ohne störende Randfäden bestehen aus Verbandmull EN 14079. Die weichen17-fädigen Kompressen besitzen eine gute Saugfähigkeit, sind luftdurchlässig und in den Lagen 8-fach, 12-fach oder 16-fach erhältlich. Durch die eingeschlagenen Schnittkanten können ES-Kompressen mehrfach aufgeklappt in größeren Formaten zur allgemeinen Wundversorgung verwendet werden.

Produktinformationen zu ES-Kompressen

  • 10 x 10 cm, 8-fach, á 100 Stück in Papierbeutel 
  • Unsterile Kompressen 17-fädig
  • Erhältlich in verschiedenen Saugstärken
  • Verbandmull gemäß EN 14079
  • Kompresse mit eingeschlagenen Schnittkanten
  • Keine störenden Randfäden
  • Gute Saugfähigkeit und luftdurchlässig
  • Weich und geschmeidig
  • Anwendung zur allgemeinen Wundversorgung und Polsterung
Weitere Informationen:
Maße:
10 x 10 cm
Ausführung:
8-fach
PZN:
01447223
Weitere Suchbegriffe: kompressen unsteril, kompressen 10x10 cm, Saugkompresse, Verbandmittel, Verbandzellstoff, Wundversorgungskompresse, Wundreinigungskompresse, ES-Kompresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ActiMaris
31000
ab € 30,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.