| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004430 Herst.-Nr.: 4018238 EAN/GTIN: 4052199512242 |
| |
|
| | |
| ES-Kompressen unsteril Die klassischen Mullkompressen mit eingeschlagenen Schnittkanten ohne störende Randfäden bestehen aus Verbandmull EN 14079. Die weichen17-fädigen Kompressen besitzen eine gute Saugfähigkeit, sind luftdurchlässig und in den Lagen 8-fach, 12-fach oder 16-fach erhältlich. Durch die eingeschlagenen Schnittkanten können ES-Kompressen mehrfach aufgeklappt in größeren Formaten zur allgemeinen Wundversorgung verwendet werden. Produktinformationen zu ES-Kompressen - 7,5 x 7,5 cm, 8fach, á 100 Stück in Papierbeutel
- Unsterile Kompressen 17-fädig
- Erhältlich in verschiedenen Saugstärken
- Verbandmull gemäß EN 14079
- Kompresse mit eingeschlagenen Schnittkanten
- Keine störenden Randfäden
- Gute Saugfähigkeit und luftdurchlässig
- Weich und geschmeidig
- Anwendung zur allgemeinen Wundversorgung und Polsterung
Weitere Informationen: | | Maße: | 7,5 x 7,5 cm | Ausführung: | 8-fach | PZN: | 01447192 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kompressen hartmann, mull kompresse, Saugkompresse, Verbandmittel, Verbandzellstoff, Wundversorgungskompresse, Wundreinigungskompresse, ES-Kompresse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 2,33* | € 3,95* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,76* | € 4,65* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 3,04* | € 5,06* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 3,09* | € 5,14* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,80* | € 6,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0276* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|