Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Peha-soft® powderfree Latexhandschuh Größe XS 100 Stück Latex-Handschuh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004340
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9421595
EAN/GTIN:
     4049500625548
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Peha-soft® powderfree

Die Untersuchungshandschuhe Peha-soft® powderfree von Hartmann bestehen aus weichem Latex und durch die Innenbeschichtung leicht anzuziehen. Der Fingerbereich ist texturiert und bietet optimale Griffigkeit und Tastempfinden. Die Handschuhe sind hochelastisch, reißfest sowie sicher und können links wie rechts getragen werden.

Produktinformatinen zu Peha-soft® Untersuchungshandschuhe

  • Größe XS 
  • Spenderkarton mit 100 Stück
  • Unsteril, hochelastisch, reißfest und sicher
  • Dünn verarbeitetes Latex-Material
  • Leichtes Anziehen durch Innenbeschichtung
  • Besonders bei Überempfindlichkeit von Handschuhpuder geeignet
  • Optimale Griffigkeit durch microtexturierten Fingerbereich
  • Hervorragende Passform für Bewegungsfreiheit und ausgezeichnetes Tastempfinden
  • Links und rechts tragbar
Anwendungsbereiche von Peha-soft® Untersuchungshandschuhe
  • In allen Bereichen der Patientenpflege
  • Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmittel
  • Adäquates Hilfsmittel für die qualifizierte Pflege
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. XS
PZN:
03676057
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meditrade
01013D
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.