Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hartmann MoliNea E Krankenunterlagen 40 x 60 cm 6 Lagen 300 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zusatzbild
Zusatzbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-004286
Hersteller:
     Paul Hartmann
Herst.-Nr.:
     159930
EAN/GTIN:
     4049500609944
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage

Hartmann MoliNea E Krankenunterlagen extra leichte Qualität

Die bewährten Krankenunterlagen aus Zellstoff-Lagen für einen wirtschaftlichen Einsatz. Molinea Krankenunterlagen werden entweder direkt als Inkontinenz-Unterlage oder als zusätzlicher Bettschutz bei Verwendung am Körper fixierter Produkte eingesetzt. Der Gebrauch von Krankenunterlagen hilft damit sowohl im institutionellen als auch im häuslichen Pflegebereich, den Pflegekomfort zu erhöhen, die tägliche Arbeit zu erleichtern und nicht zuletzt die Wäscheberge zu verringern. Drei unterschiedliche Materialschichten verleihen der Molinea-Unterlage ihre guten Gebrauchseigenschaften: Die Oberfläche aus textilem Vliesstoff ist hautsympathisch und besonders strapazierfähig. Die vollflächige Abdeckung auch über die Folienränder verhindert dabei die Berührung der Haut mit der Folie. Das saugstarke Polster aus Zellstoff-Lagen nimmt Nässe rasch und sicher auf. Die undurchlässige, rutschfeste Außenfolie schützt Bett und Wäsche sicher vor Verschmutzung. Für eine wirtschaftliche Anwendung gibt es die Molinea Krankenunterlage in verschiedenen Qualitäten und Größen.

  • 40 x 60 cm, gelb
  • extra leichte Qualität in 6 Lagen
  • 300 Stück
  • Krankenunterlagen mit Saugkörper aus Zellstoff-Lagen
  • vollflächige Abdeckung mit textilem Trockenvlies auch über die Folienränder
  • undurchlässige Außenfolie
  • Wäscheschutzfolie aus umweltverträglichem PE; Zellstoff-Lagen aus 100% Recyclingpapier
  • als direkte Inkontinenzunterlage oder als zusätzlicher Bettschutz bei Verwendung körpernaher Produkte
Weitere Informationen:
Stück:
300
Größe:
40 x 60 cm
PZN:
00366787
Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, krankenunterlage zellstoff, bett-saugunterlage, Inkontinenzbedarf, Nässeschutzeinlage, Matratzenschutz, Pflegebedarf, Matratzenschoner
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
€ 4,10*
ab € 40,05*
€ 49,58*
€ 4,90*
ab € 53,41*
€ 60,48*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,58*
€ 59,00
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 42,67*
€ 50,78
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 41,62*
€ 49,53
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 40,82*
€ 48,58
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 40,05*
€ 47,66
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,1335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,10*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paul Hartmann
159936
ab € 20,23*
Sonstiges
Paul Hartmann
159933
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG