Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004224 Herst.-Nr.: 1687058 EAN/GTIN: 4052199291956 |
| |
|
| | |
| MoliCare Premium MEN PADS 4 Tropfen Die MoliCare Premium MEN PADS von Paul Hartmann AG sind anatomisch geformte Einlagen für mittlere Blasenschwäche. Die Einlagen bieten einen diskreten Tragekomfort durch die atmungsaktive textile Rückseite, der weichen Verteilerschicht und dem geruchsbindendem Saugkern. Ein breiter Klebestreifen gewährleistet einen sicheren Sitz in normaler Unterwäsche ohne zu verrutschen. Dank einer pH-hautneutralen Verteilerauflage, welche zum Erhalt des natürlichen pH-Wertes trägt, wirkt diese zusätzlich antibakteriell. Die MoliCare Premium MEN PADS sorgen für angenehmen Tragekomfort, aufgrund besonders weicher Materialien. Die MoliCare Inkontinenzeinlage bietet perfekten Rundumschutz durch schnelle Saugleistung, Auslaufschutz-System mit elastischen Beinabschlüssen und Schnelltrockensystem. MoliCare Premium MEN PADS sind in 3 weiteren Saugstärken erhältlich. Produktinformationen zu MoliCare Premium MEN PADS - 1 Packung mit 14 anatomisch geformte Einlagen
- Maße: ca. 34,5 x 18 cm
- Speziell für Männer entwickelte Einlage in Taschenform
- Geeignet bei mittlerer Blasenschwäche
- Saugkern nimmt Flüssigkeit schnell auf, für ein rundum trockenes Hautgefühl
- Gerüche werden neutralisiert
- Breiter Klebestreifen für sicheren Halt
- Atmungsaktive, textilartige Rückseite
- Kein unangenehmes Rascheln und Schwitzen
- Weiche Auflage für höchsten Komfort beim Tragen
- Dermatologisch getestet
- Hautfreundlich
- PH-hautneutraler Wert von 5,5 bleibt erhalten
Weitere Informationen: | | Saugstärke: | 4 Tropfen | Inhalt: | 14 Stück | PZN: | 13982513 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, inkontinenz einlagen männer, inkontinenz einlagen, hartmann inkontinenz vorlagen, Nässeschutz, Inkontinenzbedarf, Inkontinenzprodukt, Mobiltätshilfe, Pflegebedarf, Pflegeprodukt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,93* | € 9,75* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,19* | € 10,25* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 7,75* | € 12,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 14 Stück (ab € 0,44215* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|