Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hartmann MoliNea plus Krankenunterlagen 60x90cm 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zusatzbild
Zusatzbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-004222
Hersteller:
     Paul Hartmann
Herst.-Nr.:
     161600
EAN/GTIN:
     4049500929127
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage

Die saugstarken Krankenunterlagen mit den weichen Zellstoff-Flocken werden entweder direkt als Inkontinenz-Unterlagen oder als zusätzlicher Bettschutz bei Verwendung am Körper fixierter Produkte eingesetzt. Der Gebrauch von Krankenunterlagen hilft damit sowohl im institutionellen als auch im häuslichen Pflegebereich, den Pflegekomfort zu erhöhen, die tägliche Arbeit zu erleichtern und nicht zuletzt die Wäscheberge zu reduzieren. Die Krankenunterlagen haben einen Saugkörper aus weichen Zellstoff-Flocken, die Nässe schnell und vollständig aufnehmen. Eine vollflächige Abdeckung mit textilem Trockenvlies auch über die Folienränder verhindert die Berührung der Haut mit der Folie

  • undurchlässige, rutschfeste Außenfolie schützt Bett und Wäsche vor Verschmutzung
  • für eine wirtschaftliche Anwendung werden die Krankenunterlagen in verschiedenen Ausführungen und Größen angeboten
  • zeitsparend schrankfertig vorgefaltet
  • Wäscheschutzfolie aus umweltverträglichem PE; Zellstoff-Flocken ohne Einsatz der bisher üblichen Chlorbleichstufe hergestellt
  • direkte Inkontinenzunterlage oder als zusätzlicher Bettschutz bei Verwendung körpernaher Produkte
  • 60 x 90 cm 
  • 100 Stück
  • grün
Weitere Informationen:
Größe:
60 x 90 cm
PZN:
01710927
Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, krankenunterlage zellstoff, bett-saugunterlage, Inkontinenzbedarf, Nässeschutzeinlage, Matratzenschutz, Pflegebedarf, Matratzenschoner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,29*
  
Preis gilt ab 12 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,06*
€ 52,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,27*
€ 47,92
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 38,50*
€ 45,82
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 37,41*
€ 44,52
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 37,29*
€ 44,38
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical
7264104
ab € 8,01*
Zubehör
Servoprax
J2408
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.