| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004218 Herst.-Nr.: 9421615 EAN/GTIN: 4049500949736 |
| |
|
| | |
| Peha-soft puderfrei Untersuchungshandschuhe Die Untersuchungshandschuhe Peha-soft von Hartmann gehören zum umfreichen Sortiment für die medizinische Patientenpflege. Die Handschuhe Peha-soft machen die Arbeit sicherer. Hartmann bietet ein umfangreiches Angebot an Handschuhen an. Die Einmalhandschuhe sind strapazierfähig und können in allen Bereichen zum Einsatz, wo Personal durch Kontamination sehr gefährdet ist, wo Tastempfinden und gute Passform erforderlich sind. Peha-soft Latexhandschuhe von Hartmann sind besonders für Träger, welche überempfindlich auf Handschuhpuder reagieren. Peha-soft Untersuchungshandschuhe werden in fünf Größen angeboten. Produktinformatinen zu Peha-soft Untersuchungshandschuhe - Größe M
- 100 Handchuhe
- Peha-soft puderfrei
- unsteril im Spenderkarton mit jeweils 100 Stück
- Dünn verarbeitetes und hochelastisches Latex-Material
- Bei Empflindlichkeit gegen Handschuhpuder
- Leichtes Anziehen durch Innenbeschichtung
- Besonders bei Überempfindlichkeit von Handschuhpuder geeignet
- Optimale Griffigkeit durch microtexturierten Fingerbereich
- Vulkanisierter Rollrand der Manschette zum Verhindern des Herabgleitens über den Handrücken
- Reißfest und sicher
- Optimale Passform für Bewegungsfreiheit und ausgezeichnetes Tastempfinden
- Links und rechts tragbar
Die Anforderungen der DIN EN 455 Teil I Anforderungen und Prüfung auf Dichtigkeit (AQL kleiner, gleich 1,5) sowie Teil II Anforderungen und Prüfung der physikalischen Eigenschaften erfüllt Peha-soft puderfrei in vollem Umfang. Kontinuierliche Fertigungs- und Endkontrollen garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität. Anwendungsbereiche von Peha-soft Untersuchungshandschuhe - In allen Bereichen der Patientenpflege
- Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmittel
- Adäquates Hilfsmittel für die qualifizierte Pflege
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. M | PZN: | 07126885 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe latex unsteril gr.m puderfrei, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, peha-soft, Handschuhe, Laborhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe Chemikalienschutzhandschuhe, Hygienekleidung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 7,95* | € 8,37* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,79* | € 9,49* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,43* | € 10,10* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,64* | € 10,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Pakete (ab € 0,0779* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|