| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004213 Herst.-Nr.: 4017215 EAN/GTIN: 4049500301831 |
| |
|
| | |
| ES-Kompressen
Die sterilen Mullkompressen 17-fädig, bestehen aus Verbandmull nach EN 1407 und eingeschlagenen Schnittkanten ohne störenden Randfäden. Die Kompressen lassen sich mehrfach aufklappen und in größeren Formaten verwenden. Die ES-Kompressen verfügen über eine gute Saugfähigkeit, sind luftdurchlässig, weich und geschmeidig. Anwendung finden diese bei der allgemeinen Wundversorgung, Erstversorgung oder als Tupfer bei kleinen operativen Eingriffen. Produktinformationen zu ES-Kompressen
- 5 x 5 cm, á 25 x 2 Stück
- 8-fache Ausführung
- 17-fädiger Verbandmull
- Steril eingesiegelte Kompressen
- Schnittkanten ohne störenden Randfäden
- Mehrfach aufklappbar
- Saugfähig, luftdurchlässig, weich und geschmeidig
Anwendungsbereiche von ES-Kompressen - Allgemeine Wundversorgung
- Erstversorgung bei verschmutzten, infizierten und sezernierenden Wunden
- Verwendung als Tupfer oder als Kompresse bei kleineren operativen Eingriffen
Weitere Informationen: | | Maße: | 5 x 5 cm | Ausführung: | 8-fach | Inhalt: | 25 x 2 Stück | PZN: | 01407057 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wundkompressen, Mullkompresse, kompressen steril, mull kompresse, wundkompressen, Saugkompresse, Verbandmittel, Verbandzellstoff, Wundversorgungskompresse, Wundreinigungskompresse, ES-Kompresse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 2,25* | € 3,82* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 2,40* | € 4,02* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 2,52* | € 4,18* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,66* | € 4,47* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 3,63* | € 5,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0532* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|