| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004203 Herst.-Nr.: 1101236 EAN/GTIN: 4046871010546 |
| |
|
| | |
| Hartmann Watte
Die klassische Watte in Zickzack-Lagen
Hartmann Watte dient als Saug- und Polstermaterial in Medizin und Hygiene. Für die unterschiedlichen Anforderungen wird Watte in verschiedenen Zusammensetzungen angeboten. Während Zellwolle Flüssigkeit schnell aufsaugt, verfügt Baumwolle über ein größeres Wasserhaltevermögen, die bessere Polsterwirkung und einen besseren Zusammenhalt. Charakteristik: Hartmann Watte dient als Saug- und Polstermaterial in Medizin und Hygiene. Die Watte besteht aus gleichen Teilen Baumwolle und Zellwolle, weil diese Mischung den Praxisanforderungen am besten entspricht. Zellwolle saugt Flüssigkeit sehr schnell auf, während Baumwolle das größere Wasserhaltevermögen, die bessere Polsterung und den besseren Zusammenhalt besitzt. Die Watte ist durchgehend zickzack gelegt, d.h. ohne Perforation, um eine individuelle bedarfsgerechte Entnahme zu gewährleisten. Die HARTMANN Watte wird in wiederverschließbaren Kordelzugbeutel in unterschiedlichen Aufmachungen angeboten. Anwendung: für viele Anwendungszwecke im häuslichen Bereich; als Saug- und Polstermaterial in Medizin und Hygiene. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 g | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 01084921 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 1,30* | € 2,42* | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 1,36* | € 3,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,16* | € 3,78* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 2,17* | € 3,79* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,32* | € 4,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,013* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|