Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann DermaPlast® SOFT Wundpflaster 4 cm x 5 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-004156
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     5353512
EAN/GTIN:
     4052199506821
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
pflaster-schnellverband 5m x 8cm

DermaPlast® SOFT

Weiches Wundpflaster zur sanften und schnellen Versorgung kleiner Bagatellverletzungen von empfindlicher Körperpartien mit sehr sensibler Haut. Das hautfarbene und gut haftende DermaPlast® SOFT besteht aus querelastischem Vliesstoff mit hoher Wasserdampf- und Luftdurchlässigkeit.

Produktinformationen zu DermaPlast® SOFT

  • 1x 4 cm x 5 m gerollt in Faltschachtel
  • Wundauflage aus weichem, anschmiegsamem Vliesstoff
  • Gut saugendes Pflaster das nicht mit der Wunde verklebt
  • Hautfreundlicher, gut haftender Kleber
  • Besonders für empfindliche Haut geeignet
  • Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten
  • Zur Versorgung kleiner Verletzungen
Weitere Informationen:
Maße:
4 cm x 5 m
PZN:
16600050
Weitere Suchbegriffe: pflaster schnellverband, wundschnellverband 10mm x 6mm, Pflaster, Heftpflaster, Vliespflaster, Wundversorgung, Pflasterverband, Verbandpflaster, Spezialpflaster, Praxispflaster, Wundauflage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 1,79* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,40*
€ 17,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.