| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004104 Herst.-Nr.: 9316666 EAN/GTIN: 4049500303811 |
| |
|
| | |
| Lastodur ist eine dauerelastische Langzugbinde für haltbare Verbände. Sie kommt als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage zum Einsatz. - 12 cm x 7 m gedehnt
- Ausführung straff/strong
- einzeln in der Faltschachtel
- für leichtere Kompression gut dosierbar
- für anschmiegsame, haltbare Verbände
- in Ruhelage abzunehmen
- atmungsaktiv und hautverträglich
- alterungsbeständig, waschbar bis 60°C
- sterilisierbar (Dampf A 134°C)
- hautfarben, mit Verbandklammern
- Dehnbarkeit ca. 180 %
- 85 % Baumwolle, 8 % Elastan, 7 % Polyamid
Weitere Informationen: | | Maße: | 12cm x 7m | Inhalt: | 1 Stück | Textilkennzeichen: | 85% Baumwolle, 8% Elasthan, 7% Polyamid | PZN: | 00614274 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 22,08* | € 30,64* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 27,21* | € 37,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 7 Meter (ab € 3,15429* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|