| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004039 Herst.-Nr.: 9280041 EAN/GTIN: 4052199616063 |
| |
|
| | |
| Peha-haft Fixierbinde Peha-haft ist eine kohäsive, elastische Fixierbinde, die durch ihren außergewöhnlichen zweifachen Hafteffekt jede Art der Verbandfixierung entscheidend vereinfacht. Peha-haft ist außerordentlich luftdurchlässig, weil die offene Gewebestruktur durch die Lateximprägnierung nicht überdeckt wird. Peha-haft verursacht keinen Wärmestau und ist angenehm zu tragen. Durch den hohen Anteil an Naturfasern und die gut verträgliche Latexemulsion ist Peha-haft zudem saugfähig und hautfreundlich. Peha-haft ist ca. 85 % dehnbar und ohne Umschlagtouren anzulegen. Der Verband sitzt faltenlos und schnürt nicht ein, Gelenkbewegungen werden nicht behindert. Die starke Eigenhaftung sorgt für geringen Materialverbrauch, da nur wenige Touren für eine sichere Fixierung benötigt werden. Produktinformationen zur Peha-haft Fixierbinde - Kohäsive, elastische Fixierbinde mit zweifachem Hafteffekt
- Hoher Tragekomfort
- Ca. 85 % dehnbar
- Maße: 8 cm x 4 m
- 1 Rolle
Materialzusammensetzung der der Peha-haft Fixierbinde - Gekrepptes Bindengewebe mit mikropunktueller Lateximprägnierung
- 43 % Viskose
- 37 % Baumwolle
- 20 % Polyamid
Anwendung von Peha-haft - Wenige Bindentouren genügen zur sicheren, dauerhaften Fixierung
- Keine zusätzliche Endfixierung erforderlich
- Haftet nur auf sich selbst, nicht auf Haut, Haaren oder Kleidung
- Bindenende nur andrücken und der Verband sitzt
- Selbst bei großflächigen und schwer zu verbindenden Körperteilen können kein Lockern oder Verschieben der einzelnen Bindentouren
Die latexfreien Fixierbinden Peha-haft sind als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar. Weitere Informationen: | | Maße: | 8 cm x 4 m | Inhalt: | 1 Stück | Textilkennzeichen: | 43% Viskose, 37% Baumwolle, 20% Polyamid | PZN: | 16880575 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde 4mx8cm, fixierbinde, fixierbinde 4m, Peha-haft, Fixier-Binde, Verbandfixierung, Haftung, selbsthaftend, kohäsiv, elastisch, Binden, Verband, Verbände, Wundversorgung, Verbandmittel, Verbandstoff, Therapieverband |
| | |
| |