| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004031 Herst.-Nr.: 3033124 EAN/GTIN: 4049500940238 |
| |
|
| | |
| Peha-crepp® Die superelastische Fixierbinde mit hohem Naturfaseranteil eignet sich besonders für Patienten mit empfindlicher Haut. Die Binde ist ohne Umschlagtouren schnell und einfach anzulegen und besitzt einen rutschfesten Sitz. Die offene Gewebestruktur macht die Peha-crepp® leicht, luftdurchlässig und bei Dampf sterilisierbar. Produktinformationen zur Peha-crepp® - 8 cm x 4 m á 20 Stück
- Hoher Anteil an Naturfasern
- Gekräuselte Webstruktur - leicht und luftdicht
- Superelastisch - Dehnbarkeit liegt bei ca. 160 %
- Zuverlässiger und rutschfester Sitz
- Peha-crepp® ist sterilisierbar (Dampf A 134°C)
- 41 % Baumwolle, 29 % Viskose, 30 % Polyamid
Anwendungsbereiche von Peha-crepp® - Fixierverbände aller Art
- Gelenken sowie konischen und runden Körperteilen
- Patienten mit empfindlicher Haut
Weitere Informationen: | | Maße: | 8 cm x 4 m | Inhalt: | 20 Stück | Textilkennzeichen: | 41% Baumwolle, 29% Viskose, 30% Polyamid | PZN: | 03664611 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, lastotel fixierbinden, fixierbinden hartmann, fixierbinde, Therapieverband, Therapiebinde, Kreppverband, Gelenkverband, Stützbinde, Mullbinde |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 8,36* | € 12,87* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 10,17* | € 15,22* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 12,12* | € 17,72* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 13,84* | € 19,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,09* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|