Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lifetouch Multicheck PRO Dreifach Diagnostik-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-001850
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     C3 520
EAN/GTIN:
     4052919043025
Suchbegriffe:
Blutzucker Messgerät
Blutzuckermess-Set
Blutzuckermessgerät
Cholesterin-Messgerät
Lifetouch Multicheck PRO

Dreifach Diagnostik-Set für die persönliche Selbstkontrolle und für die Arztpraxis. Messen Sie jetzt zuverlässig direkt aus Vollblut. Das Gerät ist klinisch getestet und kompakt und handlich wie ein Smartphone

Mögliche Messungen:

  • Blutzucker (Für Diabetiker)
  • Harnsäure (Bei Nierenproblemen, Übersäuerung und Gicht)
  • Cholesterol (Bei Infarktgefahr und Stoffwechselstörungen)
Komplett-Set bestehend aus:

  • Messgerät, inkl. Batterien
  • Anleitung
  • Stechhilfe
  • Lanzetten
  • Tasche sowie 25 Blutzucker-Testsensoren
Technische Daten:

  • Energie: 2 x AAA Langzeitbatterien
  • Gewicht: 110 g
  • Format: 111 x 59 x 16 mm
Messumgebung:

  • Temperatur: +10 °C bis +40 °C
  • Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %
  • Lagerung: -20 °C bis +55 °C
Messzeit:

  • Cholesterol 15 Sekunden
  • Harnsäure 5 Sekunden
  • Blutzucker 5 Sekunden
  • Messprinzip: Glucose Oxidase Biosensortechnologie
  • Korrekturcode: 1 bis 49
Messbereiche:

  • Cholesterol: 100 bis 400 mg/dl
  • Harnsäure: 1,5 bis 20 mg/dl
  • Blutzucker: 20 bis 800 mg/dl
  • Haematokrit: 20 bis 60 %
  • Probenmenge: 2 µL Vollblut oder venöses Blut
  • Messanzeige: mg/dl, mmol/l

Weitere Informationen:
PZN:
11304341
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,01*
€ 85,56*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 71,44*
€ 86,09*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.