| |
|
| Artikel-Nr.: 537-001814 Herst.-Nr.: M1 6700 EAN/GTIN: 4052919000509 |
| |
|
| | |
| Servocare Protect Bettschutzeinlage Matratzenschutz bei Inkontinenz in der Alten- und Krankenpflege Spezifikationen zu den Bettschutzeinlagen - Servocare Nässeschutzeinlage mit erhöhtem Saugvolumen zum Schutz von Matratze, Polster oder Kissen
- Mit Flügel / Seitenlasche zur sicheren Befestigung unter der Matratze
- Einsatz in Krankenhaus, Pflegeheim oder im privaten Bereich
- Liegekomfort, Vermeidung von Schwitzen
- Abmessungen 75x90cm, Gesamtbreite mit Seitenlaschen 160cm
- Saugvolumen 3.028ml/m²
- Pflegehinweis bei 95°C waschbar, trocknergeeignet
- Material Vorderseite 100% Polyester weiß, Rückseite 100% Polyester hellblau, dazwischen zwei Schichten Saug- und Volumenvlies und laminierte PU-Folie, Flügelmaterial 52% Polyester, 45% Baumwolle
- Liefereinheit 1 Stück Bettschutzeinlage in Folie verpackt
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Flügeln (Seitenlasche) | Textilkennzeichen: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, Krankenunterlage mit Flügeln, Stechlaken, Stecklaken, betteinlage, Inkontinenzbedarf, Matratzenschutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,97* | € 17,66* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 12,18* | € 18,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|