Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seirin Akupunkturnadel 0,30x30 mm Typ J silikonisiert braun Seirinnadeln zur Akupunktur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-001604
Hersteller:
     Seirin
Herst.-Nr.:
     S2 3030C
EAN/GTIN:
     4547248110482
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln seirin 0,30 x 30 m...
akupunktur nadeln
  • Seirin Akupunkturnadel
  • Typ J
  • 0,30 x 30 mm
  • Farbe: braun
  • silikonbeschichtet für schmerzfreies Eindringen
  • mit Führungsröhrchen
  • anatomisch geformter Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Größe:
0,30 x 30 mm
Ausführung:
braun
Weitere Suchbegriffe: akupunktur-nadeln 20x30mm, Einweg-Akupunkturnadeln, Seirin Akupunkturnadeln, Pyonex Dauernadeln, Punktsuchstift Seirin Pro Point, Akupunkturtherapie ohne Nadeln, Moxom Nadeln, Akupunkturmodell, Ohrmodell, Anatomische Lehrtafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,61*
€ 20,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.