Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mediware Einmalschürzen für Herren 160x80cm weiß 100 Stück Infektionsschutzbekleidung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-001471
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     H7 0403
EAN/GTIN:
     4052919068585
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze

mediware Einmalschürzen 160cm

  • Schutz für Praxis und Station
  • Bindebändchen
  • Einwegschürze aus PE-Folie (Polyethylen)
  • Farbe weiß
  • 80 cm breit
  • Beutel: 100 Stück
  • Herrengröße, Länge: 160 cm


Weitere Informationen:
Länge:
160 cm
Ausführung:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürze 100 stück, einmal schürze, Einmal Schürzen, Arbeitsschutzbekleidung, Infektionschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1003* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,65*
€ 17,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.