| |
|
| Artikel-Nr.: 537-001450 Herst.-Nr.: N5 00111BC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lifeguard LED Rettungskorsett mit Cervicalstütze Dieses LED-Rettungskorsett ist bei Wirbelsäulenverletzungen zu verwenden. Die Variante ist zeitsparend und für lebensrettende Ruhigstellung bei Verletzten. Das Korsett eignet sich für alle Personengruppen. Das Anlegen ist durch die farblich codierten Gurte bei engen Räumen und auch im Dunklen leicht machbar. - Rettungskorsett geeignet für Männer, Frauen, Kleinkinder, Schwangere
- verstellbare Seitenteile erleichtern Zugriff zum Patienten für Defi, EKG oder Abhorchen
- das Korsett ist röntgenstrahlendurchlässig
- auch zur Ruhigstellung bei Beckenfrakturen
- Farbe: blau
- im Set enthalten sind: Nackenrolle, Kinn und Stirngurt, Rettungskorsett, Aufbewahrungs-/Transporttasche aus Nylon, Cervicalstütze
- Abmessungen: LB 830x800mm, Gewicht: 3 kg, max. Belastbarkeit: 150 kg
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rettungskorsett,Cervicalstütze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe, Lagerung, Wirbelverletzung, Rückenschiene, Stabilisierung, Rücken, Halswirbel |
| | |
| |