Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOF Tourniquet Gen 4 schwarz Abbindesystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-001446
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     N7 1007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tourniquet

SOF Tourniquet Gen 4

Das Abbindesystem von Servoprax ist ein wirkliches Upgrade des stabilsten Tourniquets am Markt.

Das Gen 4 ist ausgestattet mit einem neuen Renention Clip, der das Risiko eines sich lösenden Knebels ausschließt aber eine bessere Handhabung und schnelle Sicherung gewährleistet. Die schnelle Ein-Hand-Anlage wird durch den neuen Kompressionsverschluss sicher durchgeführt. Das gesamte Material des Abbindesystem wurde verstärkt und ist somit stabiler und haltbarer wie das Vorgängermodell.

Produktinformation zum SOF Tourniquet Gen 4

  • Ausführung in schwarz
  • 4 cm breit für höheren Druck und Komfort
  • Neuartiger stabiler Schnellverschluss
  • Kleiner, im Packmaß aber äußerst stabil (Aluminium)
  • Einhändig bedienbar in allen Positionen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Servoprax, Sof Tourniquet Gen 4, Abbindesystem, Aderpresse, Ein-Hand-Anlage, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.