Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servobox Kanülensammler 2000 ml Abfallsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-001061
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I9 0120
EAN/GTIN:
     4052919004620
Suchbegriffe:
Abfallsysteme
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox

Kanülensammler 

Das Abfallsystem von Servoprax gewährleistet die sichere Aufbewahrung und Entsorgung von Kanülen und Spritzen.

Produktinformationen zum Kanülensammler

  • Servobox Kanülensammler: Boden Ø 110 mm, Deckel Ø 135 mm, Behälterhöhe 178 mm, Volumen 2000 ml
  • Gelber Sammler aus Kunststoff 
  • Entspricht den aktuelle Anforderungen des Kanülensammlers nach TRBA 250
  • Liefereinheit beträgt 100 Stück Servobox Kanülensammler
  • Servobox mit Deckel
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Spritzen und Kanülen
Inhalt:
2000 ml
Weitere Suchbegriffe: Kanülenbox, Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, abwurfbehälter 2l, abfallsysteme, servobox abwurfbehälter, Servobox, Spritzensammler, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfallbehälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
10
€ 5,50*
ab € 0,94*
€ 1,83*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 1,92*
5 Tage
500
€ 4,90*
ab € 1,53*
€ 3,33*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap
BF047SU
ab € 53,51*
Sonstiges
B. Braun
6075040
ab € 1,30*
Sonstiges
B. Braun
400505
ab € 13,80*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,87*
Sonstiges
B. Braun
5385200
ab € 17,59*
Sonstiges
Hartmann Group
4755834
ab € 3,53*
Sonstiges
Helmut Schwarz
01725000
ab € 24,70*
Sonstiges
Fesmed
162316
ab € 11,13*
Sonstiges
Servoprax
A3 151
ab € 19,40*
Sonstiges
GVS Großverbraucherspezialisten
066-2935
ab € 2,59*
Sonstiges
Unigloves
3503
ab € 4,37*
Sonstiges
Servoprax
I4 0020
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.