| |
|
| Artikel-Nr.: 537-000864 Herst.-Nr.: H5 1330 EAN/GTIN: 4052919009656 |
| |
|
| | |
| mediware Ultraschallsonden-Schutzhüllen puderfrei
Schutzhüllen für Rektal- und Vaginalsonden, Ultraschallsonden-Schutzhüllen - Ø 33mm
- Material Latex
- einzeln in Alufolie, puderfrei
- mit Gleitmittel
- 72 Stück
Weitere Informationen: | | Stück: | 72 | Ausführung: | mit Gleitmittel | Maße: | Ø 33 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 12,92* | € 17,32* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,73* | € 18,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 72 Stück (ab € 0,17945* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|