Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MED+ORG Karteitaschen DIN A5 Augenheilkunde 1000 Stück Patientenkarteikarten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-000676
Hersteller:
     MED+ORG
Herst.-Nr.:
     R1 60113V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karteitasche
Patientenakte
Patiententasche
Einlegeblatt Karteitasche

    Karteitasche Augenheilkunde

    Die Karteitaschen für die Augenheilkunde von MED-ORG dienen zur Ablage der Dokumente für die Patientenkartei. 

    Produktinformationen zu den Karteitaschen

    • Format ALPHAnorm DIN A5 quer
    • Farbe weiß
    • Beidseitig bedruckt 
    • Qualität holzfrei, extra zäh, Computerkarton 180 g 
    • 3x genutet
    • Wird zur Anwendung 2x gefaltet
    • 1000 Stück
    Weitere Informationen:
    Inhalt:
    1000 Stück
    Ausführung:
    Augenheilkunde
    Weitere Suchbegriffe: Patientenakten-Einlegekarten, Patienteneinlegekarten, Patientenkarten, Patiententaschen-Einlegekarten, med+org karteitasche, karteitasche, Karteikarte, Dokumentation, Befundung, Organisation
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 180,35*
      
    Preis gilt ab 500 Packungen
    1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,18035* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 223,40*
    € 265,85
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 219,23*
    € 260,88
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 205,95*
    € 245,08
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 196,26*
    € 233,55
    pro Packung
    ab 500 Packungen
    € 180,35*
    € 214,62
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.