Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MED+ORG Karteitasche Standard DIN A4 100 Stück Karteimappe mit Einstecktasche von MED+ORG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-000674
Hersteller:
     MED+ORG
Herst.-Nr.:
     R1 60204C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karteikarten-Hülle
Karteikarten-Tasche
Karteikartenhülle
Karteikartentasche

Karteitasche Standard

Die Karteitasche Standard ist für fast alle Fachrichtungen geeignet. Im inneren Teil befinden sich zwei Klebefelder für Abheftstreifen und eine Lochung für Blitzabhefter. Außen ist eine Alphabetleiste aufgedruckt und es zum Aufkleben eines Adressfeldes Passmarken platziert. Die Karteitasche ist dreimal genutet. Sie können die Karteitasche im Hochformat in Verbindung mit einer Mappenstütze nutzen, auch in einem A4-Karteischrank im Querformat verwenden oder in Verbindung mit Abheftstreifen und Hängeschiene auch als Hängeregistratur. 

Produktinformationen zur Karteitasche

  • Farbe weiß/grau (andere Farben auf Anfrage)
  • 100 Karteitaschen Standard
  • Format DIN A4 quer
  • Mit eingeklebter Einstecktasche
  • Dreimal genutet
  • H/B geschlossen ca. 230 x 308 mm
  • Mit Lochung 8 cm für Blitzabhefter, Abheftstreifen, Hängeschiene
  • Aufgedruckte Alphabetleiste, Passmarken zum Aufkleben eines Adressfeldes
  • Schlitze für Karteireiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,34*
€ 208,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,86*
€ 205,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,43*
€ 192,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,21*
€ 181,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,12*
€ 165,55
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MED+ORG
R1 60010
ab € 21,84*
Zubehör
MED+ORG
R1 60011
ab € 40,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.