Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummibettstoff 90 cm x 1 m weiß Bettteinlage für mehr Hygiene


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-000568
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     H7 512M
EAN/GTIN:
     4052919021269
Suchbegriffe:
Bettgummi
Nässeschutz in bester Krankenhausqualität aus Leinen-Gummi
  • Farbe weiß
  • 90 cm x 1 m
  • Länge max. 25 m (Rolle)
  • abriebresistent
  • autoklavierbar bis 135°C
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Meter
€ 5,50*
ab € 9,77*
€ 15,86*
20 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 136,39*
€ 157,36*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,86*
€ 18,87
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,36*
€ 17,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,84*
€ 15,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,59*
€ 13,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,96*
€ 13,04
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,77*
€ 11,63
pro Meter
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.