| |
|
| Artikel-Nr.: 537-000519 Herst.-Nr.: K7 720611 EAN/GTIN: 7322540420012 |
| | |
|
| | |
| Tena BIB Patienten-Schutzserviette Die Schutzservietten von TENA sind eine praktische Alltagshilfe bei der Patientenpflege. Mithilfe der Essschürzen aus Zellstoff und Polyethylen können herabtropfende flüssige Speisereste bei der Nahrungsaufnahme leicht aufgefangen werden. Für überschüssige Lebensmittel ist am Esslatz auch eine Auffangtasche angebracht. Fixierbänder erleichtern die Befestigung am Körper. Produktinformationen zu Tena BIB Patienten-Schutzserviette - Größe M / L
- Packung à 150 Stück
- Maße 37 x 68 cm
- Flüssigkeitsabsorbierende und feuchtigkeitsundurchlässige Kombinationsserviette
- Patienten-Schutzserviette mit absorbierender Auffangtasche und Fixierbändern
- Material des Esslatzes Zellstoff / Polyethylen
Weitere Informationen: | | Größe: | 37x68 cm | PZN: | 01828416 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal Schutzlätzchen, Ess Schürze, Esslätzchen, Essschürze, Kleiderschutzlatz, Kleiderschutzlätzchen, Patienten Schutzlätzchen, dentalservietten tork, dental serviette, Pflegebedarf, Servietten, Schutzservietten, Esslatz, Alltagshilfe, Pflege, Auffangen, Patienten, Absorption, Kleiderschutz, Umhang |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 7,08334* | € 11,59334* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 22,07* | € 31,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,14714* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|