|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 537-000512 Herst.-Nr.: I8 2523 EAN/GTIN: 4052919050047 |
| |
|
|  |  |
 | Servocare Trinkbecher-Oberteile Ø 4mm Hilfsmittel zur Nahrungsaufnahme Spezifikationen zu Trinkbecher-Deckeln - Servocare Schnabeltrinkbecher-Oberteile aus Polypropylen
- Material der Schnabeltassen kochfest, Farbe milchig-transparent
- Trinköffnung Ø 4mm
- Trinkbecher-Oberteile passend für Trinkbecher Artikel 000511 mit Volumen 250ml
- Liefereinheit 1 Stück Schnabeltrinkbecher-Deckel
Weitere Informationen:  |  | Maße: | 4 mm | Ausführung: | Oberteil |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schnabel-Becher, Schnabel-Trinkbecher, Schnabelbecher, Schnabeltasse, Schnabeltrinkbecher, schnabelbecher, Kunststoffbecher, Nahrungsaufnahme, Trinkhilfe, Universalbecher, Trinkbecher |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 537 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 0,43* | € 0,93* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 0,67* | € 1,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 537 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 537 |  | Versand: Lager 537 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|