Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Badehelfer 37 x 28 cm bis 100 kg Wannensitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-000509
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     M1 20464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badewannenhängesitz
Badewannensitz
badewannensitz

Dino Badehelfer

Badewannensitz zum Einhängen 

Spezifikationen zum Dino Badehelfer

  • Badehilfe aus robustem, verchromtem Stahlgestell mit weißem Kunststoffsitz
  • Stellschrauben ermöglichen Anpassung auf Wannenbreiten von 65-70cm
  • Abmessungen: Wanneninnenmaß 49-61cm, Sitztiefe ab Wannenrand 12cm, Sitzfläche 37x28cm
  • Belastbarkeit max. 80kg
  • Liefereinheit 1 Stück Dino Badehelfer

Weitere Informationen:
Maße:
37x28 cm
Weitere Suchbegriffe: Badehilfe, Wannensitz, Kunststoffsitz, Altenpflege, Patientenpflege
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 41,10*
€ 54,67*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,22*
€ 55,03*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9207732
ab € 3,44*
Sonstiges
B. Braun
19582
ab € 7,96*
Sonstiges
cosiMed
01.90
ab € 7,23*
Sonstiges
k.A.
16002
ab € 17,02*
Sonstiges
Gastrock
340035
ab € 35,21*
Sonstiges
TZMO
MA-167-MMMM-004
ab € 1,08*
Sonstiges
Euronda
237004
ab € 29,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.