Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wingflo Flügelkanülen 27G 19x0,40 mm grau 50 St. Infusionsset mit besonders weichen Flügeln für eine angenehme Befestigung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-000430
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I4 0027
EAN/GTIN:
     4052919023607
Suchbegriffe:
Flügelkanüle
flügelkanüle

WING-FLO Flügelkanülen

Winged Infusions-Set

Weitere Produktinformationen zu den WING-FLO Flügelkanülen-Sets:

  • leicht geneigter Kanüle, um das Einführen zu erleichtern
  • optimales Innenlumen
  • sogenannte 3-K Spitze für geringstes Venentrauma
  • knickfreier Ansatzschlauch
  • Luer Lock-Anschluss und Verschlusskappe
  • farbcodierte Spezialkanüle mit besonders weichen Flügeln sorgen für eine angenehme Befestigung 
  • Größe der Flügelkanülen 27 G, 0,40x19 mm, Farbcode grau, ideal bei Kindern und Säuglingen
  • WING-FLO Kanülen einzeln steril verpackt
  • Verpackungseinheit 50 Stück im Dispenser 

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
G 27
PZN:
06869176
Weitere Suchbegriffe: Spezialkanüle, Venenkanüle, Einwegkanüle, Infusionsset, Praxisbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dahlhausen
7070041072
ab € 11,55*
Zubehör
Smith & Nephew
66047717
ab € 71,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.