Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Objektträger ELKAmed mit Mattrand 50 Stück Zubehör für Mikroskope


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-000419
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42406110
EAN/GTIN:
     4251054422720
Suchbegriffe:
Diagnostica-Objektträger
Diagnostika-Objektträger
Objektträger
objektträger 76 x 26mm geschnitten

Diagnostika-Objektträger

Eine oder mehrere Proben gleichzeitig können mit Hilfe der Objektträger untersucht werden.

Produktinformationen zu den Objektträgern

  • 50 Objektträger ELKAmed ECO 76 x 26 mm 
  • Ausgewählte Glasqualität
  • Mattstreifen beidseitig
  • Kanten geschnitten
  • Ca. 1 mm stark
  • Gebrauchsfertig vorgereinigt
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Mattrand ELKAmed ECo
Weitere Suchbegriffe: diagnostika objektträger, objektträger 76x26mm, ELKAmed, Deckgläser, Einweggläser, Einmalgläser, Objekt Träger, Mikroskop, Laborbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 400 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42440010
ab € 23,11*
Zubehör
Servoprax
A3 0007
ab € 18,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.