| |
|
| Artikel-Nr.: 537-000397 Herst.-Nr.: 05020-W-140 EAN/GTIN: 4044941020020 |
| |
|
| | |
| Med Comfort PE-Schürzen light Die Einmal-Schürze ist ein idealer Schutz für Praxis und Station, Einweg-Bekleidung, Einmal-Bekleidung - Schürze aus PE-Folie
- Folienschürze gehämmert
- Farbe weiß
- Einwegschürze mit Bindebändchen
- Abmessungen 75cm breit, Länge 140cm
- Beutel mit 100 Stück
Infektionsschutzset, Arbeitsschutzbekleidung, MRSA-Set, Laborschutzbekleidung, Laborkittel, Schutzoveral ,Einmalbekleidung, Schutzkleidung, Einwegschürze, Arbeitskittel Weitere Informationen: | | Größe: | 140cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 3,25* | € 5,30* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 3,96* | € 6,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0325* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|