| |
|
| Artikel-Nr.: 537-000227 Herst.-Nr.: A4 4605 EAN/GTIN: 5701684460528 |
| |
|
| | |
| Plum Augenspülflasche 500ml Augenspüllösung für die Erste Hilfe - Plum Augenspülflasche zum Nachfüllen einer Plum Augenspülstation oder zur mobilen Einzelverwendung u. a. im Erste-Hilfe-Schrank
- sterile NaCL-Lösung (0,9%) zum Ausspülen von Fremdkörpern, wie Staub, Schmutz, Splitter o. ä.
- die Augenspülflaschen sind ausgestattet mit ergonomisch geformter Augenspülschale
- Spülzeit pro 500-ml-Flasche ca. 5 Minuten
- Liefereinheit eine Flasche 500ml Plum Augenspüllösung im Einzelkarton verpackt
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | PZN: | 11535371 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, augenspüllösung 200ml, augenspülstation, Natrium-Chloridlösung, NaCl-Augenspülung, Augenwaschung |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 8,55* | € 12,48* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,92* | € 13,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,86* | € 14,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,10* | € 14,67* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,74* | € 17,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,02548* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|