Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arm- und Beinauflage feststehend ohne Rollen Mobiliar für die Injektion oder Blutentnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-000118
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     G1 2037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arm- und Beinstütze
arm- und beinstütze

    Arm- und Beinauflage

    Die Arm- und Beinauflage kommt z. B. bei Injektionen und Blutentnahmen in der Praxis, in der Ambulanz oder im Krankenhaus zum Einsatz.

    Produktinformationen zur Arm- und Beinauflage

    • Standfestes verchromtes 5-Fuß-Gestell
    • Feststehend ohne Rollen
    • Höhenverstellbar von 63 bis 86 cm
    • Hygienisches Polster aus Integral-Schaum nahtlos
    • Polsterfarbe: schwarz
    • Drehbar und im Neigungswinkel stufenlos und sicher fixierbar
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    ohne Rollen
    Weitere Suchbegriffe: Armstütze, Beinstütze, Armauflage, Beinauflage
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 97,29*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 122,71*
    € 146,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 119,25*
    € 141,91
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 119,19*
    € 141,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 115,38*
    € 137,30
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 115,32*
    € 137,23
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 115,26*
    € 137,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 111,02*
    € 132,11
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 110,96*
    € 132,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,29*
    € 115,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.