Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

oro® Kalklöser Küche 10 L Kanister, flüssig


Menge:  Container  
Produktinformationen von  orochemie_Reinigung
Kalkloeser Kueche 10-l-Kanister
Artikel-Nr.:  536-NK01910101
Hersteller:  orochemie
Herst.-Nr.:  N.K01.91.01.01
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt

oro® Kalklöser Küche

  • Kalklösender Reiniger im wirtschaftlichen 10 L Vorratskanister
  • Schonender Reiniger für säurefeste Fußböden und Oberflächen. Auch geeignet für Bain-Maries.
  • Gründliche Reinigungswirkung: Entfernt Kalk, Wasserflecken, Seifenreste und sonstige säurelöslichen Verschmutzungen
  • Umweltschonend
  • Frei von Phosphorsäure, Phosphaten und Farbstoffen
  • Niedrige Anwendungskonzentration, sparsam im Gebrauch
  • pH-Wert 1,33 +/-0,5
... > Reinigung > orochemie Reinigung > Reinigungsmittel Küche
Weitere Suchbegriffe: Kalkreiniger, Kalkverkrustungen, Kalkablagerungen
Angebote (1)
Versand
Netto
orochemie_Reinigung 4 Tage € 4,95* € 27,75*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von orochemie_Reinigung
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Container €  27,75* €  33,02 pro Container
  1 Container enthält 10 Liter
Lieferzeit / Lagerstand von orochemie_Reinigung
Versand von orochemie_Reinigung
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 50,00*€ 7,95*
ab € 100,00*€ 9,95*
ab € 250,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von orochemie_Reinigung
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
1 L Flasche mit Sprüh-/Schaumkopf
orochemie
W.OHS.22
€ 2,25* € 2,68
Zubehör
Dosierpumpe für 10 L Kanister
orochemie
W.100.02
€ 3,95* € 4,70
Zubehör
Kanisterhahn für 10 L Kanister
orochemie
W.420.01
€ 3,10* € 3,69
Zubehör
Messbecher (100 ml)
orochemie
W.400.01
€ 0,95* € 1,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG