Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Art Metallicfarben 30ml antikgold


Menge:  Stück  
Produktinformationen von profikuenstlerbedarf
Art Metallicfarben 30ml antikgold
Artikel-Nr.:  534-285108
Hersteller:  Schjerning
Herst.-Nr.:  285108
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallicfarben
Wasserfeste Künstlerfarben auf Acrylbasis mit "Metallefekt" 30 ml je Glasflasche Die Farben haben ein sehr glänzendes Aussehen und in getrockneter Form eine sehr blanke Oberfläche. Farben können an fast allen Oberflächen angewendet werden. Auch Polystren kann bemalt werden, da die Farben keine Lösungsmittel enthalten
... > profikünstlerbedarf > Farben - Zubehör > Sonstige Farben
Weitere Suchbegriffe: Acrylfarbe, Acryl-Farbkasten, Acrylfarbkasten, Dispersions-Farbe (Künstler), Dispersionsfarbe (Künstler), Künstler-Acrylfarbkasten, Künstler-Farbkasten (Acryl), Künstleracrylfarbe, Künstlerfarbe (Acryl), Künstlerfarbkasten (Arcyl)
Angebote (1)
Versand
Netto
profikuenstlerbedarf
3 Tage
€ 4,90*
€ 2,66*
Preise von profikuenstlerbedarf
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von profikuenstlerbedarf
Versand von profikuenstlerbedarf
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von profikuenstlerbedarf
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG